299-0125084 SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ) KITACO 41437015 299-0125084 SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ) KITACO 41437015

SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41437015 品番299-0125084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。
ダイハードa処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。
継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。

主な適合車種
CD90/ベンリィ90S/スーパーカブ90/カブ100EXノーマルエンジン
KITACO製モンキー系ULTRA-SE85〜117cc、DOHC124ccボアアップKIT
リンク数84L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする