曜日別特売
299-0125086 SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ) KITACO 41437024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDカムチェーン DID25SD DHA(各ボアアップKITオプションパーツ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード41437024品番299-0125086
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードa処理を採用。さらにはピン径を細くし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っ張り強度を大幅に向上させています。
ダイハードa処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性に優れた、耐摩寿命が大幅に向上。
継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。

主な適合車種
CL90/CT90ノーマルエンジン
KITACO製モンキー系ULTRA-SE124cc ボアアップKIT
リンク数86L
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする