ウッドラフキー(クランクシャフトオプションパーツ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41437146 品番309-1123090
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

補修用ウッドラフキーです。KITACO製クランクシャフトにも適合。
炭素鋼削り出し
メッキ仕上げ

主な適合車種
モンキー/スーパーカブ12V系クランクシャフト
APE50/100・NSF100系クランクシャフト
主な適合純正品番90741-003-010/90701-HB6-010 寸法(mm)4
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41437146
2017-06-24
用途:
CD50エンジンのメンテナンス
Perfom 様

元のラフキーがだめになったので交換しました。
同じサイズだったのでぴったりはまりました。
小さいのに値段が高いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする