仕様
吐出量約1.5倍(50CCエンジンキャブレター車比)
FI車のオイルポンプと同等の吐出量
凹型ドライブシャフト
適合
[適合C]
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001〜、FNO.AB27-1000001〜1899999
モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001〜
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
モトラ:全車種
モンキーR/RT:全車種
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50:FNO.CD50-1500001〜
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-8000001〜9501323、FNO.C50-9600001〜0
主な適合車種ベンリィCL50 1999-2002年式:FNo.1500001-に適合