曜日別特売
331-1013300 スーパーオイルポンプKIT KITACO 41437182

スーパーオイルポンプKIT

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード41437182品番331-1013300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
仕様
吐出量約2倍(500ccエンジン ノーマルポンプ比)
凸型ドライブシャフト
適合
[適合A+B]
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400、FNO.Z50J-1600008~1805927
シャリー:FNO.CF50-1000002-2899999
ダックス(ST50 6V):FNO.ST50-1000001~6346265
CD50:FNO.CD50-1100001~1330600
ダックス70:全車種
シャリー70:FNO.CF70-2000003~2999999
ATC70:FNO.TB030-CC706548~CC718216、FNO.TB03-110
主な適合車種モンキー 1988-1992年式:FNo.1600008-1805927に適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41437173
2015-05-18
用途: スーパーカブのボアアップ

特に問題もなく、取り付けが出来ました。10%オフの時に購入できればお得ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする