960-0501005 ガスケットシート KITACO 41437191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガスケットシート

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.5 注文コード41437191 品番960-0501005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は厚さ5種類から選べます 他の種類を見る

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材

厚さ(mm)0.5 寸法(mm)250×420
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41437191 960-0501005 45317727 960-0502005 ガスケットシート KITACO ガスケットシート KITACO 1枚 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
エンジンのOH

純正品もありますが、自分で切り出せば安くて遜色ありませんね。ボルト穴は打ち抜きポンチがあるといいと思います。

対象商品:
45317736
2023-10-05
用途:
オーガトランスミッション
伊賀電気サービス 様 (建設業・工事業)

色がさわやかで加工もしやすいので良いです。隠れる部分なので黒系でもいいのですが、少しこだわってもいいのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
45317727
2023-12-06
用途:
機械のメンテナンス
RECREATE 様 (製造業)

自作のガスケット用に使用しています。
サイズも大きいのでしばらく持ちそうです。

対象商品:
45317727
2022-07-07
用途:
機械
ノセ工芸 様

大型電動ハンマーのオイル漏れ修理に使用していました。良かったです

対象商品:
45317736
2022-05-22
用途:
車のメンテナンスに
農・林・水産業

このレベルの物として他メーカーと比較してかなり安いと思います。厚みがあるものはやや切り出しにくいですね。

2021-11-29
用途:
車のサーモスタット

旧車のサーモスタット交換後付属のパッキンから水漏れがありました、やはり旧車の為カバーの変形かな?そこで1ミリの厚みの パッキンを購入しました
カッターでカットしてみましたが意外に簡単でした 水漏れも今のところ大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
45317727
2021-11-21
用途:
古い車両 フルレストア

絶版品の代用として使ってますが純正同様耐久性も問題ありません。オイルパン用にも使用したことありますが、提案として落ち着きをよくするため、片面低粘着ノリ付きとか純正にない仕様もいいと思います。グリス等塗布すればいい話ですが手間が省け能率アップしますし手も汚れずに済むかと思います

対象商品:
45317727
2021-07-25
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品としては供給が終わってしまい、自作ガスケットに丁度いいサイズなのでたすかりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする