パンチレスファイルZ式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41438397 品番F-337-5
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

表紙の内側に同色の三角ポケット付
耐久性の高いカムラスファイル表紙
両端に樹脂の付いたZ式金具を採用

サイズA4タテ その他古紙パルプ配合率79% 材質綴り具:スチール、樹脂 タイプタテ型 種類レバーファイル 収納枚数120枚 背幅(mm)15 寸法(縦×横)(mm)306×239 材質(表紙)カムラスファイル用紙(古紙パルプ配合率79%) 材質(とじ具)スチール、樹脂 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07554443
2015-04-29
用途:
書類の整理

プラスチック製のレバーファイルが多い中、リサイクルペーパー製は、軽く、自然な手触りで、大変重宝しています。カラーのバラエティと柄物などもあれば、さらにファイリングが楽しくなると思います。

対象商品:
07554443
2014-04-25
用途:
得意先の支払通知書や手形割引控えなどの書類
株式会社フジ・アート 様

色が自然で鮮やかなので仕分け易く、紙質が丈夫で
長く使えるのが気に入っています。
厚みもちょうど良く、表紙裏のポケットが
関連書類を挟むのに大変便利が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする