P-4273S ナンバーセットワイヤーロック PALMY 41439824

P-4273S ナンバーセットワイヤーロック PALMY 41439824
P-4273S ナンバーセットワイヤーロック PALMY 41439824

ナンバーセットワイヤーロック

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41439824品番P-4273S
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。

タイプダイヤルワイヤー錠ブラックワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41439781
2024-07-14
用途: 私用の自転車(街乗りMTB)に使用
マツシタクリーンサービス

長さが60cmを超えるものが一般的ですが、バッグには入れづらい、ハンドルに掛けると塗装を傷つけたりするので、コンパクトでバッグにも入れやすいサイズを選びました。ナンバーロックなので鍵を持ち歩く必要もなく便利で、色は見た目にロックしていることがわかりやすいレッドにしました。

対象商品 : 41439806
2023-06-17
用途: 自転車に

太くて短いので、バタバタせずに管理しやすいと思います。普段はサドルにつけていますが、ハンドルにぶらさげても邪魔になりずらいと思います。色もどぎつくなく施錠してあるとすぐにわかります。自転車ごと持ってかれたら終わりですが、そこまで高価ではない自転車にはちょうどいいと思います。

対象商品 : 41439824
2020-08-12
用途: 盗難防止
住友電設株式会社建設業・工事業

適度なワイヤーの長さと、使いやすさがいいと思います。

対象商品 : 41439781
2023-01-30
用途: 鍵が必要な場所各所(門扉etc)
株式会社流機エンジニアリング

劣化しますので時々買い替えています。まあ丈夫ですよ

対象商品 : 41439815
2018-10-04
用途: フェンスのカギとして
株式会社エコエネ不動産業

見た目かわいいのでいい感じです。
操作も簡単です。雨ざらしなので錆びないことを祈ってます。

対象商品 : 41439781
2016-03-04
用途:
建設業・工事業

大きさ 長さがちょうどいい。

対象商品 : 41439824
2016-07-24
用途: 自転車サブ施錠
自動車・二輪車・自転車関連業

好みの番号に設定出来るのが良い
ダイアル部大きく見やすく可動しやすい

対象商品 : 41439781
2017-03-12
用途: 自転車用ロック

ワイヤーがあと5cmから10cm長ければ使い易いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする