メインジェット ミクニ 丸型/小

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41440637 品番 450-3061250
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。

番手#125 タイプミクニ 丸型/小 適合車種セロー225(5MP1)/SR400(3HTC)/V-MAX/VANVAN200 主な適合車種アドレスV100/FNO、CE11A-500001〜/FNO、CE13A-100001〜、アドレス110/FNO、CF11A-500001〜、バンバン200等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41440576
2022-09-02
用途:
ジェットの口径アップ
その他業種

種類豊富でとても良かった。
近所の量販店だと、取り寄せな上に期日も長いが、モノタロウはすぐに届く。

対象商品:
41440506
2022-05-31
用途:
バイクのキャブレターの空燃費調整
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

パーツショップなどでは必要なサイズのものがなく取り寄せになり価格も高くなってしまうのでいつも利用させてもらってます。

対象商品:
41440831
2021-08-24
用途:
車のメンテナンスに!
横山塗装 様 (建設業・工事業)

この様な#175.0等の大きい番数はバイク専門店などでもあまり置いて無く、モノタロウで買えるので助かってます。

対象商品:
41440795
2020-07-21
用途:
ジェットスキーのキャブのセッティングに毎回使ってます
有限会社五十嵐製材所 様

ジェットスキーのキャブに使うのですが専門のショップだと送料のほうが高くつくので毎回利用してます。メインジェットは有るのですが、スロージェットがモノタロウでは取り扱いが無いので 是非取り扱いして貰えると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
41440594
2020-03-13
用途:
バイク整備 キャブの再セッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

YB125SPの排気系変更に伴い,メインジェット域でエンジンの息つきが発生したため,メインジェットを純正110から115に変更しました.セッティング等はバイク屋さんにお願いしてやってもらいましたが,きちんとセッティングを行った結果,息つきはなくなりパワーも気持ち上がったように感じました.

1人が参考にしています
対象商品:
41440761
2019-06-25
用途:
バイク キャブレターセッテング
建設業・工事業

種類が豊富でキャブレターセッテングには不満がないが4気筒の為同じ種類が4ついるのでもう少し単価を下げてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
41440472
2019-09-10
用途:
バイクのキャブレターOH時
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターOH時に詰まりは見られなかったが、#90だったので、純正品と同じ#85を購入。取り付け問題なし。エンジンも綺麗に吹けるようになって満足。

対象商品:
41440594
2019-10-17
用途:
キャブのメインジェット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

対応も迅速ですし商品も満足です。また宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする