パイロットジェット ミクニ 大

(49件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41442335 品番 451-3010125
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

番手#12.5 適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプミクニ 大 適合車種TZR50/RZ50(5FC)/TZR250/セピア/V100/RGV250/VANVAN200/KSR50/KSR80/ミクニVM18/ミクニフラット24 主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
キャブセッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

ミクニ純正なので品質には問題ありません。
とにかく助かるのがすぐ届くところです。
あと、どこで購入しても値段が変わらないので、最近はモノタロさんで購入することが多いですね。

2025-02-16
用途:
KH400のキャブOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

KH400のキャブリペアキットの中には
#22.5が入っている場合があります
#22.5を使うと性能が上がるどころか低速がもたつきます
純正の#20を使うのが正解です

対象商品:
41442362
2023-11-08
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品に比べると極わずかに長さが違ってたりしますが、穴空けの精度もよく満足してます。

対象商品:
41442344
2023-10-03
用途:
始動が安定

キャブの調整に購入。おかげさまで始動が安定した。ほしい番が一個ずつあるのはうれしいい。

対象商品:
41442396
2023-05-14
用途:
ミクニVM18キャブレターの改造に使用
医療・福祉・介護関連業

KSR80のオリジナル18Φキャブをドリルで削って19Φ化した際に使用。エアーフィルターボックスの隔壁除去と中抜きチャンバーとの組合せで調子良く、アイドリングも安定している。

対象商品:
41442484
2023-10-17
用途:
キャブセッティング
製造業

価格も他より安く、購入しやすかったです。また他のジェットも購入しようと思います

対象商品:
41442396
2022-11-23
用途:
キャブオーバーホール時
建設業・工事業

模造品もありますがジェット類はノーマルの精度が一番だと思います。

対象商品:
41442432
2021-06-25
用途:
TZR50Rレーサーのキャブレターのセッティングに使用
ジールデザイン 様

TZR50Rレーサーのキャブレターのセッティングに使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする