パイロットジェット ミクニ 小

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41444076 品番 451-3000200
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

番手#20.0 適合ミクニVMΦ20キャブレター、ミクニVMΦ26キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプミクニ 小 適合車種TZR50/DT50/DT125R(17W 33G)/OR50/VM20/VM26 主な適合車種TZR50、DT50、DT125R(17W/33G)等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
TYS125Fキャブレター
サービス業

TYS125Fキャブレターのセッティングに使用します。

対象商品:
41444085
2024-07-16
用途:
旧車キャブレターオーバーホール

旧車キャブレターオーバーホールに使用しました。やはりミクニ純正が一番です。

対象商品:
41444094
2018-08-10
用途:
ヤマハDT50セッティング用

セットだと絶対使わないようなサイズが入っていたりして無駄が多いので、単品販売は嬉しいです。またサイズのラインナップが多いのも魅力です。あくまでも見た目での判断ですが精度も良さそうです。現在も使用していますが問題は起きていません。

1人が参考にしています
対象商品:
41444051
2017-06-09
用途:
補修
WELDING YONEDA 様

すぐにほしかったので非常に助かりました。性能は問題ありません。

対象商品:
41444076
2016-07-29
用途:
オートバイメンテナンス
製造業

RZ250のメンテパーツとして購入しました。取付は問題ありませんでしたが、効果はまだセッティング中なのでわかりません。

対象商品:
41444076
2015-08-30
用途:
バイクのキャブレターセッティング

バイクショップで買う物と同じ物で安心して使用できました。また、購入したいと思います。

対象商品:
41444094
2015-12-01
用途:
TDR80のVM18SSキャブに使用
教育・研究機関

近くにバイク用品店がなく、他の通販サイトよりも安かったので購入しました。
純正同等品で問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする