209-960 マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ) 41449213

209-960 マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ) 41449213
209-960 マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ) 41449213

マフラー用断熱材

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)35×2300
耐熱温度(℃)100~120
内容量1個注文コード41449213品番209-960
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。

寸法(mm)35×2300タイプ両面テープ式耐熱温度(℃)100~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41449213
2022-03-27
用途: マフラーの断熱材
その他業種

使用上かなり助かりました、できれば幅広いタイプがあればかなり効果的。

対象商品 : 41449213
2020-10-29
用途: リフレクター結露防止
高橋タクシー自動車・二輪車・自転車関連業

リアマフラー上にリフレクターが、有るため温度差で、結露が発生したため、バンパー裏に張り付けました。
結露なく なかなか良いと思います。

対象商品 : 41449222
2021-07-25
用途: マフラーの断熱処置に
高橋商会

糊の無い布地を巻き付け針金で固定するタイプのです。開封するとガラス繊維?が飛散しました!肌にチクチクするしキラキラ光る埃状のがかなり大量に!テレビで見たアスベストの飛散を彷彿とするような環境になりました。労働衛生の注意書き等一切記載がありませんがかなり危険な環境になるようです。防塵マスクや長手袋等を用意の上で扱わないと悲惨な老後を迎えることになると思いました。冗談では済まない事態になると覚悟が必要かと。危険です。

2が参考にしています
対象商品 : 41449222
2021-02-16
用途: オートバイマフラーの断熱
金融・保険業

原付のプラスチックパーツ保護を目的に、マフラーに巻き付けました。断熱効果はありません。プラスチック、レッグシールド、ハーネス、作業服の裾、触れていると溶けます。素手で触れると秒で火傷します。この断熱材で何を目的とするのでしょう?

4が参考にしています
対象商品 : 41449213
2016-02-05
用途: エキマニ付近の配線の断熱
小林園芸農・林・水産業

粘着テープの粘着力が強くないので、取り扱いに注意が必要です。慎重に!

対象商品 : 41449222
2016-08-07
用途: 修理

安い。品質ももちろん問題ありません。

対象商品 : 41449222
2013-02-06
用途: トラックのマフラー吊り金具部に。

持ちのよさそうなテープです。もう少し安くしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする