曜日別特売
N-40B19L/CR 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック) 41449922

N-40B19L/CR 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック) 41449922
N-40B19L/CR 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック) 41449922

充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

(24件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1個性能ランク40端子位置L注文コード41449922品番N-40B19L/CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP
充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!!
また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!!
パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。
信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。

性能ランク40幅(mm)127箱高(mm)202長側面長さ(cm)18.7端子位置Lバッテリー容量(Ah)(5時間率)28定格電圧(V)12適合34B19L/36B19L/38B19L/40B19L総高さ(mm)227本体質量(kg)8長さ(mm)187端子形状B充電電流(A)3.5密度電解液/1.28(20℃)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※メンテナンスフリー(セミシールド)タイプではなく、6栓式タイプとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 自動車整備用
製造業

軽トラのバッテリーですが、5年使用でやや弱くなった感じ。
モノタロウで購入したバッテリーテスターでチェックしたら、「replace」判定となり新規購入しました。
以前、ネット購入したバッテリーが2年半前の古いものが送られてきたことがあり、これに懲りて今回はモノタロウなら間違いないだろうと注文。
なんと、製造2週間後の真新しいものが到着して感激。
装着してさすが新品、エンジンのかかりもスムーズ。
改めてモノタロウバッテリーテスターで確認したら、当然ながら
「Good battery」判定。
価格もお値打ちで助かりました。
バッテリーもモノタロウですね。

対象商品 : 41449922
2023-11-01
用途: 自家用車の旧バッテリーと入替え。
建設業・工事業

注文後の対応良く、商品も思い通りの物で大変満足して使用しています。

対象商品 : 41449922
2022-08-08
用途: バッテリー交換するとき
建設業・工事業

特にありません
手をよごさず、ちからをつかわず、らくにこうかんできた

1が参考にしています
対象商品 : 41449922
2021-02-13
用途: ハイブリッド車のバッテリー交換。
有限会社川口ブロック工業建設業・工事業

充電制御用バッテリーの使用状態が分かりませんが、通常に使えて満足してます。

対象商品 : 41449913
2020-04-05
用途: バッテリー交換
中村商会

今のアイドリングストップ付車両に取り付け 一か月少し使用問題なく走行している パナソニックさんのバッテリーだから問題ないと思います 耐久性はこれからです 毎日乗っている車なので通勤の朝晩と休日のドライブくらいの使用なので4年~5年位と思っています

対象商品 : 41449913
2020-01-09
用途: 軽自動車です。

いつもパナソニック バッテリーを使っています、寒い時も確実にエンジンの始動します。

対象商品 : 41449965
2019-04-17
用途: 自家用乗用車のトラブル対応
オートバイ工房ぶいぶいEg共和国自動車・二輪車・自転車関連業

ある日突然、バッテリーが弱りセルが回らなくなってしまいましたのでバッテリー交換をと言う事で適合を調べ、製造メーカーからこの製品に決めました。
製品のシリーズはいくつかあるけれど、どれがどうなのかはちょっと判りにくかったけれど、価格帯とかからこれが標準的な物ではないかと思いました。
あくまで実用性重視でして、特にバッテリーの性能に拘りとかはありません。ごく普通に安心して使えるのが目的です。
・・・と、これが2015年2月の話。
知り合いのバッテリー交換の依頼があって、ふと過去の購入歴を見たら既に4年経過しておりました。
その間、実に堅実に仕事をしてくれています。まだまだ全然元気です。
やっぱり、バッテリーはケチる物ではないなと思いました。
パナかGSユアサ、FBとかの銘柄が好きなので、次もその中から選びたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 41449913
2018-07-24
用途: 発電量の少なめの旧車に使ってます。

発電量が少なめでも、充分に充電してくれるので助かります

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする