MXS12L-20-M9NVL MXSL - 対称形(MXS12L) SMC 41453055

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXSL - 対称形(MXS12L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41453055品番MXS12L-20-M9NVL
参考基準価格(税別)¥41,030販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする