10×55 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41456466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×55 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41456466
10×55 WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め) 日産ネジ 41456466

WAソケットSタイプ (SCM435/黒染め)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)55
55
70
80
85
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
65
75
90
100
ねじピッチ1.5
内容量1パック(2個)注文コード41456466品番10×55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
55
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最大)5
寸法S(mm)
(最小)8.025
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
(最小)9.15
寸法B(mm)
(最小)3.7
寸法D1(mm)
(最大)17.5
寸法T(mm)
(最小)2.5
寸法K(mm)
10
寸法dk(mm)
16
使用座金
ばね座金2号

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする