曜日別特売

KOビス専用ビット QS2

KOビス専用ビット QS2 - ダンドリビス

KOビス専用ビット

トラスコ品番
423-5553
材質
本体:鉄
長さ(mm)
65
軸(mm)
座掘り:六角対辺6.35
梱包内容
ビニール袋
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04567119S-QS2B65-JX
¥1,000
¥649
¥714(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする