※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) 大阪魂 41457272 6×16 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン) 大阪魂 41457272

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41457272 品番 6×16
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの呼びM6 長さ(mm)16 材質/仕上チタン ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法D(Φmm)2 寸法B(mm)5 寸法C(mm)6 頭部形状六角穴付き 寸法A(Φmm)10 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2839:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする