プラスチックスプーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 材質プラスチック(PS) 幅W×全長(mm)35×160 注文コード41469698 品番16cm バラ アイボリー
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥779
販売価格(税別)
708
この商品は材質・幅W×全長・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

バラ、100本袋詰めのアイテムです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質プラスチック(PS) 幅W×全長(mm)35×160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
【イベント使用】アイスクリームに

このサイズで、この価格で大満足です。しばらく品切れだったので入手をあきらめていましたが、再入荷したのであわてて買いました。
バラの物をアイスクリームに直接差して供したかったので、買えてとてもラッキーでした。

対象商品:
41469698
2020-06-08
用途:
テイクアウトカレー用
リメインハート 様 (飲食業)

テイクアウトに使用。値段以上にしっかりしています。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする