業務用エアバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 41474354 品番 G45-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来たベロ付き封筒です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。

材質ポリエチレン製気泡緩衝材 幅(mm)内寸:450 高さ(mm)450 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 ベロ部分(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41474345
2024-05-04
用途:
商品陶器配送用梱包時
株式会社SUGAR/LESS 様 (卸売・小売業)

サイズ感が非常に使いやすい。シート自体の厚みもあり満足しています。

対象商品:
41474327
2023-04-21
用途:
小瓶梱包用に買ってみた
株式会社大石 様

瓶梱包用に買ってみたけど、凸凹が外側になっていて、ひっかけちゃったら凸がつぶれて…
凸凹は内側になってたらなぁ〜

対象商品:
41474336
2022-03-01
用途:
発送書籍の梱包
株式会社リッチマーケティング 様 (卸売・小売業)

こちらは、厚みも強度も問題無く、梱包発送に使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする