ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 41481835 品番 76412
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。
商品パッケージのシールに適したラベルです。

ラベル厚(mm)0.13 面付12面 ホワイト 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用 ラベルサイズ(mm)60Φ 坪量(g/m2)175 標準総厚さ(mm)0.19 片数1200片 余白四辺余白付 アズワン品番64-8820-80 入数100シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状丸型
関連資料:(0.74MB)(0.74MB)

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]ハイグレードタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
商品のラベル
製造業

紙が厚くて台紙からはがしやすいので、手が濡れてしまう現場作業でも使いやすいです。

2025-03-02
用途:
産地表示
流星区 様 (卸売・小売業)

セットのしやすさとはがしやすさが優れている。使いやすい。

対象商品:
41481844
2024-03-01
用途:
ブランド野菜
さがみネギセンター株式会社 様 (農・林・水産業)

ビニール袋に対し、粘着性が悪い 
素材を柔らかくしていただきたい
更にインクが滲みにくいようにしていただきたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする