※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂 41500907 2×5 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂 41500907

六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 41500907 品番 2×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2 長さ(mm)5 ねじピッチ0.4 寸法t(mm)1 寸法r(mm)0.1 種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 寸法S(mm)1.5 表面処理クローム 寸法e(mm)1.733 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)2 寸法da(mm)2.6 寸法v(mm)0.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)3.8 強度区分12.9 寸法ds(mm)2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
バイクのエンジンマウントボルトの交換
卸売・小売業

愛車のCB-1のエンジンマウントボルトが錆びてきたので交換用に購入。
純正品は高いのでこちらの汎用品をチョイス。
エンジンマウントボルトは高い強度が必要ですが、こちらは市販最強の12.9なので安心して置き換えられます。

2025-08-29
用途:
部品取り付け
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

穴付きボルトって
地味に高いよね。
会社に所属してたら箱買いするんだけどね。
バラで売ってくれて助かる・・・

対象商品:
41501074
2025-04-03
用途:
バイク補修
卸売・小売業

バイクのネジが痛んでおり、なかなか合うものが見つからず助かりました。

対象商品:
41501485
2025-07-04
用途:
バイク整備
その他業種

しっかりした製品です。
メッキも良く、精度も満足です。

対象商品:
41501625
2024-08-29
用途:
DIY用途
製造業

大阪魂さんのネジ関連製品は良く買うのだが、今回購入した六角穴付きボルト(鉄製でクロームメッキ)全ネジは品質も良く、機能性も満足している。

対象商品:
41501521
2023-05-13
用途:
スーパーカブのカバー固定用に購入
製造業

カブのエンジンなのでかなりの熱量になります。SUS304を使うと熱膨張率の関係なのかアルミに食いついて、外す時にボルトが折れたって友人が言っていたので45C又は25C相当の材質にニッケルメッキしたボルトを購入しました。組み付け後もトラブルが出ないので安心して使えました。

対象商品:
41501792
2023-04-29
用途:
クライミングホールドの取り付け用に
クライムワークス 様 (サービス業)

品質に問題なく使えています。価格も安くて満足しています。

対象商品:
42809392
2022-06-11
用途:
自転車の修理
教育・研究機関

美しいネジでした。メッキの剥がれもなく、価格も良心的でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2134:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする