六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1個) 注文コード 41502002 品番 20×35
在庫数量:残り1点
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別) アウトレット
¥539429
ねじの呼びM20 長さ(mm)35 ねじピッチ2.5 ねじ長さ(mm)- 種別全ねじ 材質SCM435 形状全ねじ レンチサイズ(mm)17 寸法t(mm)(最小)10 寸法r(mm)(最小)0.8 寸法S(mm)17 表面処理クロメート 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)20 寸法da(mm)(最大)22.4 寸法v(mm)(最大)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)30 寸法ds(mm)(最大)20 ねじ山種類メートル並目
注意
※色は金色(オレンジ)がかった色になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41502501
2020-08-31
用途:
ボルト以外にも棚板のダボとして利用
有限会社つるみ印刷 様

書棚の棚板を増設し、棚を受けるダボが足らなくなったので、ちょうどサイズが合うので流用したところ、座面ふちの角がしっかりしていてがたつきも無く、費用も安上がりでした。

対象商品:
41503077
2020-02-24
用途:
バイクの部品組付け
製造業

使用する場所によっては長さの調整が必要ですが基本の長さの
バリエーションが豊富なので助かります。色味もきれいな金色
なのでちょっとしたカスタム感もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
41503131
2019-10-17
用途:
機械補修部品

機械補修部品として使っています。
メーカー品と何ら変わらず問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41503061
2019-07-05
用途:
バイク整備

ものはいいのですが表面処理でユニクロタイプも販売してほしい

対象商品:
41503314
2017-11-20
用途:
カスタム車両製作

エンジン補記類部品の固定用に使用
SCM435なので強度も十分
クロメート処理の発色も良いです
硬化型コーティング剤を塗布して使用すれば
長期間によるクロメート衰退防止 及び
クロメート処理の発色がさらに引き立ちます

1人が参考にしています
対象商品:
41503332
2017-11-27
用途:
オートバイ

クロメート処理されているので
クロ染めの様にすぐ錆びることなく大変重宝しています
発色も綺麗です

対象商品:
41503384
2016-05-17
用途:
レーシングカートメンテナンス

ホームセンターでは、なかなか無いのでので低価格で、助かります。

対象商品:
41503113
2016-12-19
用途:
90年代のイタリア製バイクの整備

クロメート処理の六角穴ボルトがなかなか入手しずらいのですが、サイズも豊富で非常に重宝しております。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4143:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする