曜日別特売
MXW20TN-150-M9NVZ MXW - 循環式リニアガイド付(MXW20TN) SMC 41502317

※2-2-M08-1-MXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXW - 循環式リニアガイド付(MXW20TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41502317品番MXW20TN-150-M9NVZ
参考基準価格(税別)¥106,870販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動リード線(m)5ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする