※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト) 大阪魂 41505956 M16×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト) 大阪魂 41505956 M16×40 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト) 大阪魂 41505956

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41505956 品番 M16×40
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ2 種別全ネジ 寸法t(mm)8 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)14 表面処理スズコバルト 寸法e(mm)15.996 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)- 寸法K(mm)16 寸法da(mm)17.7 寸法v(mm)1.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)24 寸法ds(mm)16
関連資料:(0.53MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42810266
2019-07-08
用途:
車のメンテ

外国車の部品が廃番であるため、寸歩が同じこのボルトを購入しました。純正部品と遜色ないです。ボルトの種類が豊富なのがいいです。

対象商品:
41505511
2018-07-10
用途:
バイクに使用
金融・保険業

バイクの修理に探していましたが満足の行く商品でしたとても役に立った

対象商品:
41505545
2015-07-01
用途:
通常の使い方
製造業

商品の写真で気づかず購入しました。
通常の黒塗りの物より高いようです。
スズコバルトメッキと書いて欲しいです。

MonotaROからの回答

商品名にスズコバルトと記載させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする