LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 掲示用品
LION (ライオン事務器)の 掲示用小物
LION (ライオン事務器)の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×320
色
ブルー
注文コード
41511698
品番
MB-320 ブルー
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用紙サイズより、ほどよく長めでしっかりと留まります。
色
ブルー
特性
普通
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×320
保持枚数
A3判PPC用紙で7枚程度
材質
再生ABS樹脂
厚さ(mm)
7
アズワン品番
64-8245-95
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合