ダブルフレックスギアレンチ ロングタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41516196 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
ロングタイプで奥深い場所に便利で、小さな力で作業ができます。

形状ストレート(両頭首振り) 対辺寸法(mm)12×14 ラチェット機構あり 全長(mm)328 用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 歯数72 厚さ(mm)8.5 質量(g)178 呼び寸法(mm)12×14 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41516196 - 47306971 LFMG-13 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto 1個 5,198 税込5,718 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41516214
2022-12-05
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの分解組み立て作業に使用しています。ロングタイプのメガネラチェットで首振りできるのでかなり使い勝手が良いです。

対象商品:
41516214
2023-02-21
用途:
機械のメンテナンス
有限会社テラカツ 様 (製造業)

持ち手が長くてあまり力まずに締め付けることが出来ます。持ち手部がちょっと細目で、締め付け時に過大トルクになる前に微妙にしなる感じなのが良い意味でネジに優しいと思う。ただ回転方向表示が無いのがマイナス点です。

対象商品:
41516214
2022-11-03
用途:
車・バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

足回り部品の脱着時の作業性がアップします。この価格は一昔前だと考えられません。強度も十分。

対象商品:
41516214
2021-07-13
用途:
農機具のメンテナンス作業
農・林・水産業

長尺のレンチを探していたので、いろいろと検索した結、御社の製品に決めました。
使い勝手は、申し分ないです。

2022-05-06
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

ロングタイプなので使用頻度は低いが毎回工具が届かず難儀をしていました。便利そうなので購入しましたが…最初はこれは良いわ♪とご機嫌になりましたが2回目に使用した時にガリガリと空回りしボルトを折ったのかと思いました。別に強く回した訳でもなくナット自体もまだ閉まる前でこれでは使えない。負荷をかけずに指でつまんで回すと普通に回ります。中の逆転をしない為の板みたいな部品が壊れる寸前なのだと思います。耐久性はゼロです。

対象商品:
41516196
2021-05-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすさや精度にはDIYでは問題ないレベル
ただ、緩める方と締める側がわかりずらいので色を変えるとか表記があれば尚良し

対象商品:
41516214
2020-10-09
用途:
クルマの整備
製造業

通常のレンチではアクセス不可能な場所もフレックスによりアクセスでき、長いなりにトルクもかけられ目的の作業を遂行する事が出来た。工具箱に1本はあっても良い

対象商品:
41516196
2020-01-24
用途:
車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

柄の部分が細くなっていて素手で握ると痛い。
ギア部のガタはそれなりにあります。
回転方向が刻印されていると使いやすいと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする