モノタロウ

ダブルフレックスギアレンチ ロングタイプ

ダブルフレックスギアレンチ ロングタイプ - モノタロウ
(9件のレビュー)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
ロングタイプで奥深い場所に便利で、小さな力で作業ができます。

用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり材質クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41516169-8×10225
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
41516178-10×12297
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
41516187-11×13297
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
41516196-12×14328
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
41516205-13×17360
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
41516214-17×19405
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41516169-47306944LFMG-08- 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto 47306944超ロングフレックスギアレンチPro-Auto1個
3,898
税込4,288
メーカー違いの相当品です
41516178-47306953LFMG-10- 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto 47306953超ロングフレックスギアレンチPro-Auto1個
4,498
税込4,948
メーカー違いの相当品です
41516187-47306962LFMG-12- 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto 47306962超ロングフレックスギアレンチPro-Auto1個
4,998
税込5,498
メーカー違いの相当品です
41516196-47306971LFMG-13- 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto 47306971超ロングフレックスギアレンチPro-Auto1個
5,198
税込5,718
メーカー違いの相当品です
41516205-47306987LFMG-14- 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto 47306987超ロングフレックスギアレンチPro-Auto1個
5,698
税込6,268
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41516214
2022-12-05
用途: 車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

サスペンションの分解組み立て作業に使用しています。ロングタイプのメガネラチェットで首振りできるのでかなり使い勝手が良いです。

対象商品 : 41516214
2023-02-21
用途: 機械のメンテナンス
有限会社テラカツ製造業

持ち手が長くてあまり力まずに締め付けることが出来ます。持ち手部がちょっと細目で、締め付け時に過大トルクになる前に微妙にしなる感じなのが良い意味でネジに優しいと思う。ただ回転方向表示が無いのがマイナス点です。

対象商品 : 41516214
2022-11-03
用途: 車・バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

足回り部品の脱着時の作業性がアップします。この価格は一昔前だと考えられません。強度も十分。

対象商品 : 41516214
2021-07-13
用途: 農機具のメンテナンス作業
農・林・水産業

長尺のレンチを探していたので、いろいろと検索した結、御社の製品に決めました。
使い勝手は、申し分ないです。

2022-05-06
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

ロングタイプなので使用頻度は低いが毎回工具が届かず難儀をしていました。便利そうなので購入しましたが…最初はこれは良いわ♪とご機嫌になりましたが2回目に使用した時にガリガリと空回りしボルトを折ったのかと思いました。別に強く回した訳でもなくナット自体もまだ閉まる前でこれでは使えない。負荷をかけずに指でつまんで回すと普通に回ります。中の逆転をしない為の板みたいな部品が壊れる寸前なのだと思います。耐久性はゼロです。

対象商品 : 41516196
2021-05-06
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすさや精度にはDIYでは問題ないレベル
ただ、緩める方と締める側がわかりずらいので色を変えるとか表記があれば尚良し

対象商品 : 41516214
2020-10-09
用途: クルマの整備
製造業

通常のレンチではアクセス不可能な場所もフレックスによりアクセスでき、長いなりにトルクもかけられ目的の作業を遂行する事が出来た。工具箱に1本はあっても良い

対象商品 : 41516196
2020-01-24
用途: 車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

柄の部分が細くなっていて素手で握ると痛い。
ギア部のガタはそれなりにあります。
回転方向が刻印されていると使いやすいと思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする