YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 防護服・保護服・特殊服
YETIAN(いえてん)の 腕カバー
藍染手甲5枚 N45-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41526118
品番
N45-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
お祭りや仕事の手首保護に。天然由来の染料を使用。
色
ブルー
サイズ
中
幅(cm)
8.5
扇内寸(cm)
19.5
扇外寸(cm)
24
注意
天然の染料を使用しています。摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。