アイメディア
アイメディアの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイメディアの アウトドア・行楽用品
アイメディアの クッキング&テーブルウェア
ボトル保冷温バッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41529855
品番
1008467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クールもホットもOK! 500mlのペットボトルをすっぽり収納します。 内側はパイル生地なので、結露もスッキリ吸収します。 夏冬のお出かけやレジャー、ほ乳瓶の保温にも。
材質
表地:ポリエステル 断熱材:ポリエチレン、ストラップ:合成皮革
質量(g)
約61
高さ(cm)
26(ストラップ含む)
底径(Φmm)
約80