RMR04865 RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41536408

RACING BATTLAX V02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1本タイヤ幅(mm)120偏平率(%)600注文コード41536408品番RMR04865
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
リム径(inch)17タイヤサイズ120/600R17 TLパターンV02標準リム幅(inch)3.5タイヤ幅(mm)120トレッド幅(mm)117適合リム幅(inch)3.5~3.75偏平率(%)600タイヤ外径(mm)603
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする