六角穴付皿ボルト (ステンレス)

(114件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 注文コード41536521 品番16×90
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はねじの呼び・内容量など233種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質ステンレス 長さ(mm)90 ねじピッチ2 種別全ねじ ねじ長さ(mm)- 寸法t(mm)5.0〜5.3 寸法S(mm)10.04〜10.13 頭部形状六角穴付き皿 寸法K(mm)7.5〜7.72 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
電動モーターの取り付け
サービス業

プラスの頭のボルトよりより確実に締め付けと取り外しが出来るので良いと思います。

2025-02-26
用途:
クルマの補修、改造パーツ
建設業・工事業

品質に問題なし。六角穴の皿ボルトは意外に入手し難いので助かる。サイズも豊富でいいね。

2025-02-24
用途:
バイクシート取付けのため
自動車・二輪車・自転車関連業

大阪魂のボルトはサイズがいろいろそろっていて非常にありがたい。長さがぴったり合いました。

対象商品:
41536047
2025-08-06
用途:
ベースブラケットの固定
農・林・水産業

価格、品質も良く大満足です。ホームセンターでは取り扱いがないので、大変助かりました。発送も早く有り難いです。

対象商品:
41535487
2024-04-17
用途:
ピロアッパーマウントのピロボール交換
自動車・二輪車・自転車関連業

車高調のピロアッパーマウントのピロボールを交換するに当たり、マウントを分解したのですが、ネジロック剤が塗られているボルトは、外す際にナメ気味になります。そのため、ボルトは再利用せず新品に交換しました。ホームセンター等にはないため、モノタロウで買えるのはありがたいです。もちろん使用には全く問題ありません。

対象商品:
41535611
2024-02-26
用途:
バイク整備
農・林・水産業

バイクのキャリアのカスタマイズのために使いました。
この手のサイズと種類になると、ホームセンターには置いてないです。

対象商品:
41535611
2024-01-25
用途:
バイク整備
農・林・水産業

バイク整備で、車体のキャリア等に使います。
ステンレスは、アルミとの相性が悪いですが… 鉄よりも錆ないし、強いので 良いと思います。

対象商品:
42822744
2023-10-22
用途:
オートバイ用具の補修用として

ねじがしっかり切られていて、問題なく使用する事が出来ました。六角レンチにもしっかりフィットして、作業も楽に行えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3024:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする