BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ROAD RACE R11(NHS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
タイヤサイズ
180/640R17 TL
120/600R17 TL
180/640R17 TL
標準リム幅(inch)
5.5
3.5
5.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41536557
品番
RMR04868
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
2輪レースのST600クラス指定タイヤとして
リア
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
180/640R17 TL
タイプ
TL
パターン
R11(NHS)
標準リム幅(inch)
5.5
タイヤ幅(mm)
180
トレッド幅(mm)
179
適合リム幅(inch)
5.50~6.00
偏平率(%)
640
タイヤ外径(mm)
640
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません