パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
木目調カトラリー スプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41543979
品番
B-5719
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
木目調のハンドル
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
サイズ
M
質量(g)
32
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
160×15×35