サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
ジェンダーチェンジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41544257
品番
AD25S-MFK
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ
2.6mmネジ/ナット
コネクタ形状
D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6)
対応機種
D-sub25pinコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど
メス形状
D-sub25ピン
変換タイプ
オス - メス
オス形状
D-sub25ピン
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0908-17