ジェンダーチェンジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41544266 品番 AD25S-MMK
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ2.6mmネジ/ナット コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25pinオス ミリナット(M2.6) 対応機種D-sub25pinメスコネクタを持つパソコン/周辺機器/ケーブルなど 変換タイプオス - オス オス形状D-sub25ピン 出力D-sub25ピン 結線方式ストレート結線 アズワン品番64-0908-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする