SA-I・JIS 10k 20X100X1 フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ 高島計器 41544810

フランジ式隔膜圧力計 SAタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台圧力範囲(MPa)1大きさ100接続サイズJIS 10k 20注文コード41544810品番SA-I・JIS 10k 20X100X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・圧力計内に直接測定流体が入らないように隔膜を配置。・化学工場、食品工場等の腐食性流体、高粘度流体の測定用。・隔測形として受圧部と指示部を離す事が可能。・全種禁油処理を実施。

仕様封入液:プロピレングリコール材質接続ねじ・下フランジ:SUS304、隔膜接続部:SUS316 L形状外部:A直結形精度2.5接続形式I型フランジ式大きさ100材質(フランジ)上:C3604・Crメッキ圧力範囲(MPa)1圧力計密閉形圧力計(SUSケース、C3604材ねじ)接続サイズJIS 10k 20
注意
※・画像は代表画像となります。仕様詳細については必ず仕様欄をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする