200L 24 紅牙 IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547811

200L 24 紅牙 IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547811
200L 24 紅牙 IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547811
200L 24 紅牙 IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547811
200L 24 紅牙 IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41547811

24 紅牙 IC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比6.3注文コード41547811品番200L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥51,920販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

圧倒的な高性能ドラグと巻上げ性能を備えたディープタイラバ専用モデル
タイラバ船を運営するカリスマテスターの意見から生まれたディープタイラバ専用モデル。
特筆すべきはドラグ性能と巻上げ性能。ATDとシンクロレベルワインド、そして「電子ドラグサウンド」を搭載し、細糸ラインにも滑らかで安心なドラグ性能を実現。さらにドラグ力の調整範囲(0.5kg~4.0kg)の幅を拡大し、より細かな調整を行うことが可能になった。細糸を使用するタイラバだからこそ、これらの機能にこだわることでバラシのリスクを低減し、アングラーをサポートする。
基本性能は「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけ、高負荷時でも高い巻上げ性能を実現。そして、ディープタイラバの巻き重りを解消する150mmAL製クランクハンドルを採用し、一日を通して楽に実釣を続けることが可能となる。

ベアリング(ボール/ローラー):7/1巻取長さ(mm)(ハンドル1回転)780ギア比6.3糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)1-600_1.2-480標準自重(g)350
注意
※巻糸量は目安であり、メーカー・アイテム・テンションにより異なります。
※巻き取り長さはハンドル1回転あたりの長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする