曜日別特売
2500 F6 HG 25 コンプレックス XR SHIMANO(シマノ) 41548371

2500 F6 HG 25 コンプレックス XR SHIMANO(シマノ) 41548371
2500 F6 HG 25 コンプレックス XR SHIMANO(シマノ) 41548371
2500 F6 HG 25 コンプレックス XR SHIMANO(シマノ) 41548371
2500 F6 HG 25 コンプレックス XR SHIMANO(シマノ) 41548371

25 コンプレックス XR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個自重(g)175ギア比5.8注文コード41548371品番2500 F6 HG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ライトリグを意のままに
バスフィッシングに求められる性能を追求したスペシャルモデルがアップデートを遂げました。駆動系の摩擦抵抗を低減してパワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、最新の設計・製造技術を駆使してギアの耐久性を向上させたインフィニティクロス、ラインローラー周りのトラブルを抑制するアンチツイストフィンを新採用。小さな入力で回転を始めてスパッと止まる高いレスポンス性能、軽快な巻き取りと優れた感度にも一切の妥協はありません。ドラグ機構は番手ごとに最適な性能をチョイスするなど、細部にまでこだわったバスフィッシング専用モデルです。

ベアリング(数BB/ローラ―)9/1自重(g)175ギア比5.8糸巻き量(号-m)0.8-200, 1-150, 1.2-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86糸巻量(lb-m)フロロ:5-130, 6-110, 8-80、ナイロン:5-130, 6-100, 8-75ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする