曜日別特売
RIGHT(右巻き) 25 SLX BFS XG SHIMANO(シマノ) 41548511

RIGHT(右巻き) 25 SLX BFS XG SHIMANO(シマノ) 41548511
RIGHT(右巻き) 25 SLX BFS XG SHIMANO(シマノ) 41548511

25 SLX BFS XG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41548511品番RIGHT(右巻き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽量ルアーを自在に操るフリースタイル対応BFS。
キャスト性能に磨きをかけ、生まれ変わったSLX BFS。新たに搭載された超々ジュラルミン製スプールは軽量ルアーへの対応力に優れ、低い弾道でのルアー放出を可能にしました。バックラッシュが起こりにくく、ロングキャストもスムーズにこなす遠心特性マグネットブレーキFTBとも好相性。軽量&高剛性のHAGANEボディ、滑らかなドラグ性能を実現するカーボンクロスワッシャなど基本装備も充実しています。ブラックバスや渓流、ライトソルトまで、自由に持ち出せる1台です。

ベアリング(数BB/ローラ―)5/1自重(g)170ギア比8.2糸巻き量(号-m)0.6-150, 0.8-130, 1.0-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82糸巻量(lb-m)6-45, 8-45ドラグ力(Kg)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする