曜日別特売
A-8070 ANDARE SCHIETTI 半袖ブルゾン A-8070 コーコス信岡 41548983

ANDARE SCHIETTI 半袖ブルゾン A-8070

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
スカイブルー
サイズS
内容量1着注文コード41548983品番A-8070
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
スカイブルーサイズS種別半袖ブルゾン機能軽量混率(%)ポリエステル85、綿15仕様野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、脇逆球大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループタイプ女性対応シルエット胸囲(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)61材質(ボタン)樹脂ドット材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:16×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41548859
2025-05-20
用途: フォークリフト
運輸・通信業

6Lを取り扱っていて重宝してます。
夏なのでもう1着購入予定です

対象商品 : 41548965
2022-06-06
用途: 製品加工作業
小島精工株式会社

他店にほとんど無いサイズで困っていたところに、売っていてとても助かった。しかも、カラーも豊富でとてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする