曜日別特売
300-C 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 41551320

※サンプル画像

25 ティエラ IC 300-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ギア比6.3注文コード41551320品番300-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

同船アングラーを出し抜け。精度高く水中を刻むライトジギングリール。
ジギングに求められる巻上げ性能やボディ剛性、ドラグ性能、操作性能を備えたロープロリールがデビュー。そして遂にジギングリールもスマートフォンと「繋がる」。スマートフォンと繋がることでこれまでのICカウンターリールでは取得できなかった情報を取得できたり、複雑だったICカウンターの設定も「イチゲキ」で設定可能。高次元の基本性能を兼ね備えながら、ICカウンターリールの欠点を克服したTIERRA IC 300-Cは同船した他のジギングアングラーを「出し抜く」大きな武器となるだろう。

ベアリング(数BB/ローラ―)9 / 1自重(g)375ギア比6.3巻取長さ(cm)78糸巻き量(号-m)2-400、3-250ドラグ力(Kg)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41551320300-C41549256300-C(右巻き)300-C 25 ティエラ IC 300-C DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 4154925625 ティエラ IC 300-CDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]1個
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする