ANDARE SCHIETTI ノータックカーゴパンツ A-8075

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 41551634 品番 A-8075
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

ネイビー 種別カーゴスラックス 混率(%)ポリエステル85、綿15 ウエスト(cm)66 仕様長財布も入るサイドマルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナ付 タイプ女性シルエット・ノータック 股下(cm)76 ヒップ(cm)98 仕上がり寸法(mm)ウエスト:76 材質(ボタン)フロント:樹脂穴、左後ろ・サイドポケット:樹脂ドット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41552605
2025-09-23
用途:
菜園作業、普段着
金融・保険業

動きやすく、洗濯しても乾燥が早い、シワにならない。
縫製がしっかりしている。リピ買いしました。

対象商品:
41552605
2024-07-31
用途:
菜園 薪割り
金融・保険業

縫製がしっかりしている 何度も洗濯しているが、ほつれが全くない。乾くのも早い、部屋着にもしている。

対象商品:
41551677
2019-07-11
用途:
トラック運搬作業

見た目も着心地もよく快適に作業できます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする