A-8075 ANDARE SCHIETTI ノータックカーゴパンツ A-8075 コーコス信岡 41552097

ANDARE SCHIETTI ノータックカーゴパンツ A-8075

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)70
内容量1着注文コード41552097品番A-8075
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。

ブラック種別カーゴスラックス混率(%)ポリエステル85、綿15ウエスト(cm)70仕様長財布も入るサイドマルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナ付タイプ男性シルエット・ノータック股下(cm)80材質(ボタン)フロント:樹脂穴、左後ろ・サイドポケット:樹脂ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41552605
2025-09-23
用途: 菜園作業、普段着
金融・保険業

動きやすく、洗濯しても乾燥が早い、シワにならない。
縫製がしっかりしている。リピ買いしました。

対象商品 : 41552605
2024-07-31
用途: 菜園 薪割り
金融・保険業

縫製がしっかりしている 何度も洗濯しているが、ほつれが全くない。乾くのも早い、部屋着にもしている。

対象商品 : 41551677
2019-07-11
用途: トラック運搬作業

見た目も着心地もよく快適に作業できます。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする