※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
41556234
品番
10×20
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
20
材質/仕上
SUS316L
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
2
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
寸法A(Φmm)
16
ねじ山種類
メートル並目