産業用メディアコンバータ RJ45(10G/5G/2.5G/1G/100M)⇔SFP+(10G)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41557096 品番IXT-705AT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

過酷な環境でも安定して動作する超小型の産業用10Gメディアコンバータです。1ポートのRJ45(最大10Gbps)と1ポートのSFP+スロットを搭載し、銅線と光ファイバ間の高速変換に対応します。-40〜75℃の広範な温度範囲とIP30準拠の堅牢設計、冗長電源対応により、工場や屋外などの現場でも信頼性の高いネットワーク接続を提供します。

仕様●アドレステーブル:9Kエントリ、自動送信元アドレス学習およびエージング●ネットワークケーブル:10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T:10G - Cat 6A/7、5G - Cat 6/6A/7、1G/2.5G - Cat 5e/6/6A/7、100M - Cat 5/5e/6/6A/7、Cat 5/5e/6/6A/7 UTP ケーブル(最大 100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP (最大100m)|10GBASE-LR/SR/BX :50/125μm または 62.5/125μm、マルチモード光ファイバーケーブル(最大 300m)、9/125μm シングルモード光ファイバーケーブル(最大 60km)●ハードウェアバージョン:2●ファブリック:20Gbps●フロー制御:全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー●安全性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE セット内容本体、ユーザーズマニュアル、DINレールキット、壁掛け取り付けキット、SFP+ダストキャップ、RJ45ダストキャップ 材質IP30メタル筐体 質量(g)385 取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源(V)6ピン端子台 DC12〜48、AC24 規格IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 LEDシステム:赤(障害アラート)、緑(PWR)|インターフェース:オレンジ(1/10G LNK)、緑(5000/2500/100M LNK) 動作温度(℃)-40〜75 動作湿度(%)5〜95 (結露なきこと) 保存湿度(%)5〜95 (結露なきこと) 保管温度(℃)-40〜75 ジャンボフレーム16K RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1ポート×10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X オートネゴシエーション | 1ポート×10GBASE-SR/LR SFP+ アラーム停電用リレー出力1系統、アラームリレー電流容量:1A@DC24V ESD保護6KV DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする