チューブ継手 ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41557925 品番 PC6-M5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

最高使用圧力(MPa)0.9 用途メートルめねじとチューブの接続として 形状丸穴付ストレート 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径M5×0.8 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気 リング色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする