BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41557977
品番
PL4-M5
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
メートルめねじとチューブの接続として
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
4
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
(おねじ)M
ねじ規格
ミリサイズ
使用流体
空気
リング色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応