BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 レデューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558083
品番
PGJ10-8R
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
チューブと継手の違径接続として
形状
レデューサー
適合チューブ外径(Φmm)
10
外径(Φmm)
【ホルダー】8
使用流体
空気
リング色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応