BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 ユニオンY
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558345
品番
PY6
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として
形状
ユニオンY
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応