BeHAUS
BeHAUSの 汎用管継手
BeHAUSの 配管用ワンタッチ管継手
チューブ継手 隔壁ユニオンP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41558388
品番
PMP6
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
壁を隔てた取り付けが可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
ねじ径
M12×P1.5
最高使用圧力(MPa)
0.9
用途
壁を隔てたチューブ同士の接続として
形状
隔壁ユニオンP
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
M12×P1.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応